ナイロン3本組 短軸 プレンティ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89851484 品番144452
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥931
販売価格(税別)
846

サイズ:AS-R4号:全長(約229mm)穂先(約Φ3×15mm)、AS-R10号:全長(約246mm)穂先(約Φ6×25mm)、AS-H12号:全長(約248mm)穂先(約13×23mm)。セット内容:AS-R(ラウンド)NO.4、10、AS-H(フラット)NO.12

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容AS-R(ラウンド)NO.4、10、AS-H(フラット)NO.12 全長(mm)AS-R4号:約229、AS-R10号:約246、AS-H12号:約248 穂先(mm)AS-R4号:約Φ3×15、AS-R10号:Φ6×25、AS-H12号:約13×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする