のどぬ〜るぬれマスク就寝用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3枚) 注文コード89851596 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

寝ている間、ぬれフィルターによるスチーム効果でのどにうるおいを与えるマスクです
マスクのポケットにウェットフィルターをセットして使うのでマスクをつけている間、10時間のどをうるおし続けます
ウェットフィルターには、ゆず&かりんの香りがついていて、スッキリ気持ちいいです
肌にやさしい不織布を使用しています

種別簡易マスク 形状立体型 ひもタイプ耳かけ 対象風邪・乾燥等 機能香りつき、加湿 ホワイト 入数(枚)3 香りゆず&かりんの香り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89851596
2022-04-10
用途:
鼻の手術後

余り期待した効果がなかった。もう少し喉が潤うのかと思って購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする