ハートホームキッチンスポンジ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5個) 注文コード 89851684 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

みがき・あらい、用途に応じて両面使い分けでき便利です。
研磨粒子入り。
プラスチック・ガラス製品!

種類スポンジたわし 用途プラスチック・ガラス製品に タイプソフト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×60×32 使用場所キッチン 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89851684
2026-03-16
用途:
食器洗いに使ってます。
長沢ファーム 様 (農・林・水産業)

大きすぎず、小さすぎず、ちょうど良い大きさでとても洗いやすいです。

2025-07-29
用途:
食器洗い
飲食業

メラミンの食器を使用しているため研磨剤が入っていないスポンジを探して、この商品を使うようにしています。サイズが若干小さいが他は問題ありません。

2025-03-17
用途:
各種洗浄作業用途

各種洗浄作業に使ってます。特に問題は無く使用しております。

対象商品:
89851693
2023-11-27
用途:
職場の給湯室

職場の給湯室で使用しています。問題なく使用してます。

対象商品:
89851693
2020-08-19
用途:
介護施設での食器洗い
医療・福祉・介護関連業

ハード面はあまり使わないし、ソフト面は型崩れしやすくすぐ痛むような気がします。ただ値段がお安いし、頻回に交換することになるので衛生的ではあります。

対象商品:
89851684
2019-03-03
用途:
家庭用に
不動産業

使い勝手が良いし、安価に買えて良かったです。また買います。

対象商品:
89851684
2018-09-29
用途:
食器洗い

今まで100円均一の商品を使用していましたが試しにこちらを購入。
スポンジ1個当たりの単価は若干高くなりましたが、その分物持ちが良いので結果的にこちらの方が経済的だったと思います。

対象商品:
89851684
2022-06-22
用途:
家庭用
その他業種

どんどん使い捨て。上を見ればキリないし、価格を考えるとお勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする