キクロン
キクロンの 掃除用具
キクロンの スポンジ
キクロンの ネットスポンジ
ハートホーム ネットスポンジ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
89851702
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
2つ折りにして使えるので、皿・コップ洗い等に便利です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ネットクリーナー
モノタロウ
¥
89
¥
98
税込
寸法(mm)
80×150×20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
150×80×20
種類
ネットスポンジ
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応