アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 画筆/絵画用具
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他絵画用具
メタリックフレーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
裏面スタンド付
注文コード
89851737
品番
193501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥540
販売価格(税別)
¥
491
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タテ・ヨコどちらでも使えます
白ひも800mm、壁かけ金具付
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
仕様
裏面スタンド付
材質
PVC
寸法(mm)
210×160×15、額幅:8、入る絵のサイズ:150×200
質量(g)
157