メタリックフレーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様裏面スタンド付 注文コード89851746 品番193502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥950
販売価格(税別)
864
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

タテ・ヨコどちらでも使えます
白ひも800mm、壁かけ金具付

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 仕様裏面スタンド付 材質PVC 寸法(mm)307×220×15、額幅:8、入る絵のサイズ:297×210 サイズA4 質量(g)235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする