マックス[手袋]
マックス[手袋]の クリーンルーム用手袋
マックス[手袋]の ケブラー・アラミド クリーンルーム用手袋
耐切創手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
89852087
品番
MT700
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表側にはアラミド繊維を使用し、中間層にフエルト、特殊シートを入れた4層構造の高耐熱ミトンです。
材質
甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%
平/(表)PBO繊維(ザイロン)100%、(裏)アラミド混フェルト
平の中/断熱シート
裏/ポリエステル100%
機能
耐熱性・耐切創性
サイズ
フリー
全長(cm)
24
トラスコ品番
868-4329
厚さ(mm)
5
色
イエロー
質量(g)
82
用途
ガラス、鉄鋼、精密機械工業
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
(素材)300