耐切創手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89852096 品番MT702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表側にはアラミド繊維を使用し、中間層にフエルト、特殊シートを入れた4層構造の高耐熱ミトンです。

材質
甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%
平/(表)PBO繊維(ザイロン)100%、(裏)アラミド混フェルト
平の中/断熱シート
裏/ポリエステル100%
機能耐熱性・耐切創性 サイズフリー 全長(cm)24 トラスコ品番868-4330 厚さ(mm)0.6 ホワイト 質量(g)80 用途ガラス、鉄鋼、精密機械工業 入数(双)1 耐熱温度(℃)(素材)300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89852096 MT702 03009553 MT702 安全作業用手袋 マックメイトKV マックス[手袋] 安全作業用手袋 マックメイトKV マックス[手袋] 1双 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする