※左手

MT778 220℃対応耐熱手袋 マックス[手袋] 89852148 MT778 220℃対応耐熱手袋 マックス[手袋] 89852148

220℃対応耐熱手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89852148 品番MT778
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

しなやかな操作性を持ちつつ220度の温度にも耐える合成皮革ギャレックス(R)を使用した手袋です。
優れた耐熱性、耐摩耗性に加えてソフトな材質で抜群の操作性を持っています。
平側の中間層にいアラミド混フェルトを入れた3層構造で断熱性能を向上させました。
優れた耐熱性を持ち200℃/5秒でも溶けません。
経時的に剥離、ベトつき、亀裂などの変化が発生しにくく長年にわたって使用できる商品です。

サイズフリー 全長(cm)29 トラスコ品番120-0752 材質(表)ポリエステル、ポリウレタン、(裏)ポリエステル100%、(平の中)アラミド混フェルト 質量(g)100 入数(双)1 生地性能高耐熱性、高耐摩耗性、高耐久性、クリーン対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89852148
2020-08-08
用途:
乾燥炉からの製品取り出し時
サービス業

長さもちょうどよく、指先へのフィット感・耐熱性を両立させた、
非常に使いやすい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする