マックス[手袋]
マックス[手袋]の 耐熱・防火手袋
クリーン用200℃対応耐熱手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89852166
品番
MT781
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
手のひら側にソフトで耐久性に優れた人工皮革を使用した防振手袋です。
サイズ
フリー
全長(cm)
28
耐熱温度(℃)
(素材)200
用途
ガラス、鉄鋼、精密機械工業
トラスコ品番
868-4337
質量(g)
145
入数(双)
1
中指長(cm)
8.5
材質(裏)
綿
材質(表)
アラミド繊維100%(アルミコーティング加工)
手のひらまわり(cm)
27
材質(インナー)
アラミド繊維フエルト