マックス[手袋]
マックス[手袋]の 耐熱・防火手袋
クリーン用200℃対応耐熱手袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89852175
品番
MT782
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
手のひら側にソフトで耐久性に優れた人工皮革を使用した防振手袋です。
サイズ
フリー
全長(cm)
35
耐熱温度(℃)
(素材)200
用途
ガラス、鉄鋼、精密機械工業
トラスコ品番
868-4338
質量(g)
175
入数(双)
1
中指長(cm)
8.5
材質(裏)
PPS繊維
材質(表)
合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)
手のひらまわり(cm)
27
材質(インナー)
ポリエステル