※甲

MT882 森の定番 防振・耐切創手袋(ロング) マックス[手袋] 89852342 MT882 森の定番 防振・耐切創手袋(ロング) マックス[手袋] 89852342 MT882 森の定番 防振・耐切創手袋(ロング) マックス[手袋] 89852342

森の定番 防振・耐切創手袋(ロング)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89852342 品番 MT882
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

防振・耐切創手袋のロングタイプです。ロングカフスにより木屑などの混入を防御します。

機能防振性、切断抵抗 サイズM 材質甲/アラミド繊維、平/(表)人工皮革、(中)振動吸収材、(裏)人工皮革、(左人差し指・親指の中)PBO繊維、超延伸樹脂 入数(双)1 耐切創性EU規格カットレベル(甲部)3(掌部)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89852342
2022-12-08
用途:
チェンソー作業
農・林・水産業

防振手袋は色々と試しましたが、ロングが私的に好みなのでこれしか無く
リピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
89852342
2020-05-26
用途:
歩道の野草類の刈り払い
Miss Veedol Shop TSUZUKI 様

まだ、2日(6時間)しか使用していないが、ガントレットタイプなので一応安心している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする