※平右手

MT885 森の定番 防振手袋(蜂対策カラー) マックス[手袋] 89852385 MT885 森の定番 防振手袋(蜂対策カラー) マックス[手袋] 89852385 MT885 森の定番 防振手袋(蜂対策カラー) マックス[手袋] 89852385 MT885 森の定番 防振手袋(蜂対策カラー) マックス[手袋] 89852385

森の定番 防振手袋(蜂対策カラー)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89852385 品番 MT885
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

吸汗速乾繊維使用で快適。
優れた防振性能に加え、甲側には吸汗速乾繊維使用し蒸れにくくしました。

機能防振性、切断抵抗 サイズM 材質甲/ポリエステル、平/(表)人工皮革、(中)振動吸収材、(裏)人工皮革 タイプ蜂対策カラー 入数(双)1 耐切創性EU規格カットレベル(掌部)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89852394
2020-04-17
用途:
造園工 (チェーンソー、刈り払い機、トリマー他)
農・林・水産業

値段の割に普通でした。正直このクオリティーならモノタロウさんの防振手袋の方が良かったです。(使い込みすぎて指先に穴が開きましたが・・・)あとサイズが大きめで、普段Lサイズの手袋でちょうどなので同サイズにしましたが、指先に余りがあって仕事しにくいです。ワンサイズダウンの方がいいかも?あと派手な黄色がかっこいいなと思って注文したのに、実際はややクリームががった黄色なのががっかりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする