イワセ
イワセの ケーブル収納・配線
イワセの 電線保護
イワセの 非収縮チューブ
ULチューブ300V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1巻(300m)
注文コード
89852498
品番
AWG20
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
色
黒
材質
塩化ビニール
内径(Φmm)
0.85
肉厚(mm)
AH-3(ULCSA300V:0.4
内径許容差(mm)
±0.1
定格電圧(V)
UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応