画像準備中

ULチューブ300V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(300m) 注文コード 89852552 品番 AWG17
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。

材質塩化ビニール 内径(Φmm)1.2 肉厚(mm)AH-3(ULCSA300V:0.4 内径許容差(mm)±0.15 定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3) 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする