イワセ
イワセの ケーブル収納・配線
イワセの 電線保護
イワセの 非収縮チューブ
ULチューブ600V
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(300m)
色
黒
注文コード
89852918
品番
AWG24
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
色
黒
材質
塩化ビニール
内径(Φmm)
0.55
肉厚(mm)
AH-6(ULCSA600V):0.6
内径許容差(mm)
±0.1
定格電圧(V)
UL224:600(AH-6)、CSA C22.2:600(AH-6)
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応