画像準備中

ULチューブ600V

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(300m) 注文コード89853033 品番AWG16
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は色・内容量など73種類から選べます 他の種類を見る

RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。

材質塩化ビニール 内径(Φmm)1.3 肉厚(mm)AH-6(ULCSA600V):0.62 内径許容差(mm)±0.15 定格電圧(V)UL224:600(AH-6)、CSA C22.2:600(AH-6) 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89853478
2023-06-14
用途:
製品内部のリード線保護
株式会社ナカニシ 様 (製造業)

販売単位を少なくしてもらいたい。
販売単価も安くなれば、助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする