日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
ステラ サニタリー用グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30枚)
注文コード
89853206
品番
K-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
サニタリー用グレーのポリ袋。厚さは0.015mm。
容量(L)
約5
厚さ(mm)
0.015
材質
HD(ハイデン)
色
グレー
入数(枚)
30
寸法(横×縦)(mm)
160×350
マチ(mm)
90
アズワン品番
64-1229-31
RoHS指令(10物質対応)
対応