※色の指定はできません

- パックスナチュロンキッチンスポンジ 太陽油脂 89853364 - パックスナチュロンキッチンスポンジ 太陽油脂 89853364 - パックスナチュロンキッチンスポンジ 太陽油脂 89853364

パックスナチュロンキッチンスポンジ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89853364 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

骨格構造の目の荒いスポンジなので、水切れが良く衛生的です。研磨剤などを使用していないので食器を傷つけません。

種類スポンジたわし 寸法(mm)70×35×110 寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×70×35 材質軟質ポリウレタン ピンク、緑 使用場所キッチン 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
注意
※色はピンクと緑がありますが、色の指定はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89853364
2024-08-30
用途:
キッチン用
その他業種

硬さもよく、泡立ちよく、長持ちするので最近はこれしか使いません。
安いスポンジをたくさん使うよりゴミが減らせてエコだと思います。
カビも発生しません。

対象商品:
89853364
2024-03-20
用途:
一般的な洗い物
アット・エイド有限会社 様 (その他業種)

間違いなく史上最高のスポンジです。仕事で毎日のように使ってもへたりません。家庭でも使ってます。

対象商品:
89853364
2022-08-28
用途:
台所の洗い物に
その他業種

食器洗いに関してはこのパックスナチュロンが一番だと思います。(焦げ落としは別途用意しないといけませんが)
理由は
@粗め且つ硬めのスポンジ組織:
泡立ちが凄いので洗剤が少なくて済み(キクロン比)、且つ硬めのスポンジ組織が洗浄力を飛躍的に高めている
A洗った後は異様なほどに水切れが良い:
つまり腐敗やカビと無縁
Bヘタりにくく本当に長持ち:
普通のスポンジは2ヶ月ほど酷使すると組織疲労でボロボロになりますが、パックスナチュロンは1年やそこらではビクともしません。

初めてこのキッチンスポンジを使った時は「値段は似たりよったりだが素材が違うだけでこうも圧倒的なのか」と感動したものです。
もしキッチンスポンジを月単位で駄目にしているなら試す価値大アリです。

2人が参考にしています
対象商品:
89853364
2022-08-16
用途:
水切れが良いスポンジ
その他業種

何十年も使っているキッチンスポンジ。これでないとダメ、というほど気に入っている。水切れがよく、衛生的に使える。耐久性も良い

2人が参考にしています
対象商品:
89853364
2023-06-06
用途:
食器洗い
ローズガーデン 様

このスポンジを使ったら他のスポンジは使えない使えない

2人が参考にしています
対象商品:
89853364
2022-07-27
用途:
食器を洗う時に使用
教育・研究機関

大変水はけのよいスポンジでぬるぬるしないので、何度もリピートして買っています。汚れもよく落ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
89853364
2021-12-06
用途:
食器洗い
小林商店 様 (製造業)

洗いやすく、水切りもいいので何度もリピートしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
89853364
2021-09-09
用途:
食器洗い

水切れが良く、耐久性も良いので気持ちよく使うことが出来ます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする