- ハナノア 専用洗浄液 小林製薬 89853687

ハナノア 専用洗浄液

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(300mL) 注文コード89853687 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハナノア専用洗浄液になります。

成分精製水、塩化ナトリウム、グリセリン、香料、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物(0.0035%)、エデト酸Na

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89853687 - 20283305 - ハナノア 専用洗浄液 小林製薬 ハナノア 専用洗浄液 小林製薬 1個(500mL) 799 税込879 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
鼻と喉のケアに
たまよき株式会社 様 (サービス業)

声を使う仕事をしているので、必須です。毎日使っています。痛みや刺激もなく、すっきりします。

対象商品:
20283305
2023-07-14
用途:
鼻洗浄
医療・福祉・介護関連業

いつも家族が使用しており、一番安く買えて良かったです。有り難うございました。

対象商品:
20283305
2020-09-20
用途:
子供が毎日使ってます
サービス業

近くのお店の中で1番安い価格だったので、まとめて数本購入しました。またこちらで購入しようと思います。

対象商品:
20283305
2016-07-22
用途:
花粉アレルギ-時の鼻の洗浄

鼻がきれいになったと思います。

対象商品:
20283305
2021-07-11
用途:
花粉アレルギー
アイエヌジー株式会社 様

花粉アレルギーで花が詰まった時に使用しています。 薬店には容器のついたものしかなく、
いつも損している感じがしていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする