エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の 標準タイプ
バインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
全長(mm)
100
幅(mm)
2.5
注文コード
89853812
品番
SKB-100-HD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
全長・幅・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
全長(mm)
100
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.2
直径(Φmm)
1〜21
材質
ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
引張強度(kg)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応