バインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000本) 全長(mm)100 幅(mm)2.5 注文コード89853828 品番SKB-100BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は全長・幅・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。

全長(mm)100 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.2 直径(Φmm)1〜21 材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46) 引張強度(kg)11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする