エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の 標準タイプ
SKカラータイ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
89854092
品番
SKB-200BU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
色
青
全長(mm)
200
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
1.3
直径(Φmm)
3〜52
材質
ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
引張強度(kg)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応