モジュラープラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様RJ11 撚線平形コード用 芯数6極2芯 注文コード89854144 品番MS6-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様・芯数5種類から選べます 他の種類を見る

コンタクト部は金メッキで仕上げで、耐環境性も優れちます。

材質ハウジング:ポリカーボネット、ブレード:燐青銅、金メッキ0.76 定格電流(mA)500 定格適合電線被覆外形0.92〜0.98mm 撚線(単線には使用できません) 芯数6極2芯 仕様RJ11 撚線平形コード用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする