オブチ電機製作所
オブチ電機製作所の 通線工具類
オブチ電機製作所の 通線・入線工具
オブチ電機製作所の ケーブルリール
電線するスル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
89854354
品番
DS-001B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電線を内側から引き出すのでよじれません。2段に重ねれも横から自由に引き出せます。
材質
ポリプロピレン
色
青
耐荷重(kg)
5
収納サイズ
内径:120mm以上、外径370mm以内、高さ100mm以内
最大積載段数
2
使用可能電線範囲
0.3mm2〜5.5mm2、AWG22〜AWG10
RoHS指令(10物質対応)
対応