カメダデンキ
カメダデンキの コンセント/スイッチ/プレート
カメダデンキの 配線器具その他関連用品
カメダデンキの 配線器具部品
L型ブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
鋼板T:4.5
注文コード
89854485
品番
LB-43-UN
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・関連資料
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
強度のある50タイプのL型ブランケットです。
材質
鋼板T:4.5
質量(kg)
1.9
横幅(mm)
300
縦幅(mm)
400
ボルト径
M10、M12、W1/2
表面仕上げ
ユニクロ
関連資料:
図面(0.05MB)