- ハンドウォーマー 桐灰 89854563

ハンドウォーマー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 注文コード89854563 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

貼らないタイプのカイロ。安定した温かさが24時間持続します。

タイプ貼らないタイプ 最高温度(℃)65 寸法(縦×横)(mm)130×95 主成分鉄粉・水・活性炭 温度持続時間24 アズワン品番65-0374-99

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89854563 - 19284073 PKN-30R ぽかぽか家族 レギュラー【16時間持続】 アイリスオーヤマ ぽかぽか家族 レギュラー【16時間持続】 アイリスオーヤマ 1箱(30個) 679 税込747 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89854563 - 44362494 - ハンドウォーマー 桐灰 ハンドウォーマー 桐灰 1セット(30個) 1,590 税込1,749 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
荷下ろし、積み
株式会社興亜印刷 様

この寒い季節、筋肉が冷えていつもの動きはできず怪我の元になります。血管の太い場所にカイロを入れてます

対象商品:
44362494
2023-10-31
用途:
ホッカイロとして
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

貼らないタイプのホッカイロ。有名な桐灰製なので安心。安価な無名のものよりもやはりしっかりと温まる。

対象商品:
89854563
2023-01-04
用途:
家の中で過ごすときの足先暖房用
その他業種

貼らないタイプのため、使用場所が自由になるため、使い勝手がよくて長持ちする。

対象商品:
89854563
2022-02-08
用途:
朝から持ってます
サンロード株式会社 様

カイロは桐灰 安いもの買うより ネームバリューもだし
やっぱり 桐灰 これ以外にも安いものを使用したことありますが
やっぱりこれですね

対象商品:
89854563
2022-01-19
用途:
体を温めるとき
サービス業

昔からの定番商品でとても暖かくて、とても良い商品です。

対象商品:
89854563
2020-12-26
用途:
寒い時
飲食業

やはり、桐灰です。他のメーカーとは、違います。ここしか購入しません。

対象商品:
89854563
2020-01-14
用途:
全員に配布
農・林・水産業

防災訓練の目的から配布必要はないとの意見も出たがポケットには入れておけば自分自身の士気も上がるとのことから参加者全員に配布する目的で購入
普段から使用している品であるので・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする