ハンドラボ ハンドアルコール

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(2.7L) 注文コード89854615 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000

サラヤプロの洗剤シリーズ。
オフィス、幼稚園、介護施設等におすすめ、大容量サイズがラインナップ。
手指をムラなく消毒できるスプレー式の手指消毒アルコール。
食品原料(食品および食品添加物)だけで処方していますので、調理中や食事前の手指消毒におすすめ。
無香料で、食事前や調理前に使っても、香りが気になりません。
指定医薬部外品。

エタノール濃度(w/w%)72.3 成分エタノール、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム 区分指定医薬部外品 液性中性 商品タイプ詰め替え用 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)80 効果手指・皮ふの洗浄、消毒
注意
※必ず「ハンドラボハンドアルコール」の容器をお使いください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89854615 - 28633047 - ハンドラボ ハンドアルコール SARAYA(サラヤ) ハンドラボ ハンドアルコール SARAYA(サラヤ) 1個(2.7L) 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89854615
2023-03-29
用途:
会社のファミリーセール

会社の催事のファミリーセールのお客様来場用や従業員用として使っています。
毎回リピートしています。さらっとしていて使いやすいです

対象商品:
89854615
2023-01-19
用途:
職場の消毒

たくさん入っているので、職場で使用するのに便利です

対象商品:
89854615
2022-08-08
用途:
従業員・来客の出入り口、出張者の携帯用に、使わせていただいています。
三晶エムイーシー株式会社 様 (製造業)

詰め替え時に片手でも持ちやすい取っ手があるので、使いやすいです。
可能なら、下方に蛇口がついていると、尚便利かもしれません。

対象商品:
89854615
2022-04-18
用途:
作業用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

臭いもきつくないし使いやすくリーズナブルでリピートしようと思う*

対象商品:
89854615
2021-12-23
用途:
工場、事務所、来客用で使用

会社で使用するのに大容量で助かります。
小分けキャップも付いているのでいつも購入しています。

対象商品:
89854615
2021-11-01
用途:
お客様をお迎えするときに使用してます。
製造業

コスパ最高。色々な通販サイトで調べたら、モノタローが最安値でした。

対象商品:
89854615
2022-02-26
用途:
手指衛生用
医療・福祉・介護関連業

いつも使用しているものがあり助かりました。他より安価でうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89854615
2021-10-18
用途:
来客の消毒用
サービス業

不特定多数の来客の消毒用なので、すぐになくなってしまうのでこの内容量が助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする