カメダデンキ
カメダデンキの コンセント/スイッチ/プレート
カメダデンキの 配線器具その他関連用品
カメダデンキの 配線器具部品
Uボルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
89854808
品番
UB8-25A
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
配管用のUボルトです。
材質
鉄
寸法L(mm)
54
ねじ径
M8
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
36
寸法P(mm)
44
適合鋼管外径(Φmm)
25A、1
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
ユニクロ
関連資料:
図面(0.03MB)