Uボルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 89854817 品番 UB8-32A
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

配管用のUボルトです。

材質 寸法L(mm)32 ねじ径M8 寸法E(mm)30 寸法B(mm)44 寸法P(mm)52 適合鋼管外径(Φmm)32A、11/4 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げユニクロ
関連資料:図面(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする