カメダデンキ
カメダデンキの 結束バンド/結束工具/固定具
カメダデンキの マウントベース(結束バンド固定具)
スペーサー難燃性
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
89854932
品番
LS-15-M4-V0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
低圧用(AC600V以下)絶縁指示物です。
色
黒、ダークグレー
材質
ポリプロピレン
寸法H(mm)
15
寸法D(mm)
M4
深さ(mm)
4
寸法A(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.11MB)