メインバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法T(mm)3 注文コード89855027 品番MB3-15-1
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は寸法Tなど10種類から選べます 他の種類を見る

分電盤用分岐銅母線として加工済みのメインバーです。連続M5タップアナが25mmピッチで加工してあり、渡りバーと組み合わせで簡単に分岐回路を組むことができます。電源容量は60A 〜400Aまで5種類長さが1mと1.25mがあります。

材質銅板、ニッケルメッキ仕上げ 許容電流(A)90 寸法T(mm)3 寸法W(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする