カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
銅バー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89855176
品番
DB-640M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
メッキ加工済みの母線用銅バーです。
材質
銅板、ニッケルメッキ仕上げ
寸法L(mm)
1000
許容電流(A)
360
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応