カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
銅バー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
許容電流(A)
720
注文コード
89855194
品番
DB-1060M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
許容電流
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
メッキ加工済みの母線用銅バーです。
材質
銅板、ニッケルメッキ仕上げ
寸法L(mm)
1000
許容電流(A)
720
寸法T(mm)
10
寸法W(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応