カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの プラボックス
カメダデンキの プラボックス本体
接地端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
横タップ数
2
注文コード
89855237
品番
GC6-2
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
横タップ数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ボックスに溶接するだけで仕上がる接地端子です。
材質
銅板に銅板をロウ付
ねじ径
M6
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
15
寸法T(mm)
6
接地幅(mm)
2.6
横タップ数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
銅メッキ
線の太さ
接地:2.6mm