カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの プラボックス
カメダデンキの プラボックス本体
接地端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
横タップ数
2
注文コード
89855246
品番
GC8-2
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
横タップ数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ボックスに溶接するだけで仕上がる接地端子です。
材質
銅板に銅板をロウ付
ねじ径
M8
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
20
寸法T(mm)
6
接地幅(mm)
14
横タップ数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
銅メッキ
線の太さ
接地:14mm
2