ピレパラアース無臭防虫引出し用1年

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(48個) 注文コード89855315 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

大容量48個入りの衣類用防虫剤なので、引き出し24段分たっぷり使えます。※本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。
衣類のトラブルをトータルケアします。
【防虫効果】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。 また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。
【消臭効果】 消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。
【防カビ効果】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。
【黄ばみ防止効果】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。
黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管された時に黄ばみが発生します。
(窒素酸化物とは)石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着!
※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果がありません。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。※生地や素材によって効果は異なります。
●たっぷり24段使える:大容量48個入なので、引き出し24段分たっぷり使えます。
●ニオイのつかない無臭タイプ
●1年間防虫※防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。)
●衣類のトラブルをトータルケア
【防虫】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。(※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。)
【消臭】消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。
【防カビ】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。
【黄ばみ防止】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。
「黄ばみ防止効果とは」黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。
・窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管されたときに黄ばみが発生します。
「窒素酸化物とは」石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。
・黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着
※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果はありません。
※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。
※生地や素材によって効果は異なります。
●取替え時期はっきり:ピンク色の粒が淡い青色になったらお取替えください。(最終的な色の変化は使用環境によって異なります。)
●原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質上問題ありません。
●パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。
●せんい製品防虫剤(エムペントリン製剤)
●本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。
【ウールマーク認定製品(認定I0007)】
本製品は衣類の取扱表示および本防虫剤の製造者が発行した取扱表示に従い使用する場合、ウールマーク付き衣類の使用に適した防虫剤としてウールマークが認定した製品です。

用途
衣類の上に置いてください。
タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個が個数の目安です。使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。
(収納前に)・衣類の汚れをきちんと落としてください。・衣類をよく乾燥させてください。・クリーニングのカバー等は外してください。
パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。
金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。(※上記の衣類にご使用の場合は、本品をたとう紙の上に置くか、又は衣類等に直接触れないようにして使用してください。)
【標準使用量】タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個
【有効期間】防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。)
【取替え時期】本品のピンク色の粒が紫色になったらお取替えください。
使用方法
●衣類の上に置いてください。
●タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個が個数の目安です。
●使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。
【標準使用量】
●タンスの引き出し(50L)に2個から4個・タンスの引き出し:50L(幅90cm×奥行43cm×深さ13cm)
●衣装ケース(50L)に2個から4個・衣装ケース:50L(幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)
【収納前に】
●衣類の汚れをきちんと落としてください。
●衣類をよく乾燥させてください。
●クリーニングのカバー等は外してください。
【有効期間】
●防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。)
【取替え時期はっきり】
●ピンク色の粒が淡い青色になったらお取替えください。(最終的な色の変化は使用環境によって異なります。)
●原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質上問題ありません。
【使用場所】引き出しに、衣装ケースに、和服にも
※金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。
(変質のおそれがあるため、人形類には人形用防虫剤の使用をおすすめします。)
※注意:本品を上記に使用する場合は、直接触れないようにするか、たとう紙の上に置いてください。
【保存方法】
●密封して温度の低い直射日光のあたらないところに保存してください。
使用量
●タンスの引き出し(50L)に2個から4個・タンスの引き出し:50L(幅90cm×奥行43cm×深さ13cm)
●衣装ケース(50L)に2個から4個・衣装ケース:50L(幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)
成分エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)、3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)、緑茶エキス・炭酸カルシウム(消臭成分)、無機系吸着剤(黄ばみ防止成分) トラスコ品番828-5158 容量48個 シリーズピレパラアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×290×75 香り無臭タイプ 使用場所引き出し・衣装ケース アズワン品番64-1139-45 使用期間約12か月
注意
※子供の手の届くところに置かないでください。誤食の原因となります。
※衣類の入れ替えをするときは、部屋の適当な換気をしてください。
※パッケージに記載されている使用量を守って使用してください。
※密閉性のある収納空間で使用してください。
※本品は食べられません。万一食べたときは、本品がピレスロイド系の防虫剤であることを告げて、医師に相談してください。
※定められた用途以外に使用しないでください。(防カビ効果はせんい製品防虫剤の用途で使用した場合のみの効果です。)
※誤食等の対応のため、商品の使用中は袋を保管してください。
【保存方法】
※密封して温度の低い直射日光のあたらないところに保存してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-20
用途:
衣替え(一般購入)
その他業種

取り出しやすく、透明プラスチックに入っている為忘れにくい。

沢山入っていて、なおかつ容器から出さなきゃ色は変わらなかったので損はしないのが良いですね。容器の蓋は外れやすいですが、平らな場所に保管しとけば良いわけで、購入したの大分前だけど、まだまだピンク色のまんまなのでグッド!

対象商品:
89855315
2024-06-27
用途:
普段使い
株式会社いろはや 様 (サービス業)

1年しようできるのは、かなり有難いです。
又リピートします。

対象商品:
89855315
2024-02-23
用途:
普段使い

効果が1年持続するのが良いです。
できれば、使い切れなかった時の保管のために
密閉できたら、良いと思います。

対象商品:
89855315
2022-11-19
用途:
衣替え時
その他業種

臭いがないというレビューをみて買いだなと思いました。
市販の防虫剤では半分位の量で、値段も高いのが多くて買わないで帰るのがしょっちゅう(^^;
元々服は少ない方だから、残りは来年の春にも使えますね♪

対象商品:
89855315
2022-04-12
用途:
防虫
建設業・工事業

タンスとハンガーに使用しました、たくさん有りこの価格はリーズナブルで助かります、今まで24個タイプを2箱購入していました。

対象商品:
89855315
2021-02-03
用途:
大量収納のタンスと衣装箱に
その他業種

1年の効き目と量、衣類の収納に邪魔にならず、整理整頓してポイッと投げ込んで収納、圧縮収納時もとても便利、コスパと手軽さならこれで◎です。

対象商品:
89855315
2020-10-06
用途:
洋服収納場所
自動車・二輪車・自転車関連業

毎年防虫用に何を購入しようかと迷いますが、いろいろな種類の中から、選んでみました。

対象商品:
89855315
2019-05-05
用途:
衣類の収納
製造業

この価格でたくさん入っていてコスパがとても良い!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする