カードホルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 材質AS樹脂、PP、不織布テープ、ポリエスチレンフォームテープ 材質(テープ)ポリエスチレンフォーム 材質(カバー)AS樹脂 材質(ベース)PP サイズW58×H20×t4.2 注文コード89855526 品番CS-6WN-U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は材質・サイズ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様接着式の分電盤回路表示用 材質AS樹脂、PP、不織布テープ、ポリエスチレンフォームテープ サイズW58×H20×t4.2 寸法H(mm)20 寸法t(mm)4.2 寸法W(mm)58 材質(テープ)ポリエスチレンフォーム 材質(カバー)AS樹脂 材質(ベース)PP RoHS指令(10物質対応)対応 特性●強力接着テープを使用していますので孔あけの必要がなく、またカードが密閉されていますので汚れたり脱落することはありません。●カバーがAS樹脂になり透明度が良くなりました。●記名紙がベースに保持されるのでカバーを開けても脱落しません。●記名紙入りです。別売の専用記名シートを使ってパソコンでの印字もできます。●ポリエチレンフォームテープは厚みがあり初期接着に優れています。
関連資料:図面(0.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする