カメダデンキ
カメダデンキの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
カメダデンキの スイッチ
カメダデンキの スイッチ用銘板
カードホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
材質
ポリプロピレン
材質(テープ)
合成ゴム系粘着テープ
サイズ
43×12.8×3.6
注文コード
89855535
品番
CSY-5-U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
サイズ
43×12.8×3.6
タイプ
横開きヒンジタイプ
材質(テープ)
合成ゴム系粘着テープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●カバーが落下することのないヒンジ式ロック機構で、勝手に開くことはありません。
関連資料:
図面(0.09MB)