カメダデンキ
カメダデンキの 結束バンド/結束工具/固定具
カメダデンキの ケーブルタイ/結束バンド
カメダデンキの マーカータイ
クイック線名札
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
寸法(縦×横)(mm)
20×25
仕様
角札
注文コード
89855596
品番
FKK-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ファイバー製の表示名札です。ファスナー付きで素早く取付できます。
材質
強硬ファイバー、ナイロン66
結束径(Φmm)
35
仕様
角札
有効長(mm)
115
寸法(縦×横)(mm)
20×25
RoHS指令(10物質対応)
対応