カメダデンキ
カメダデンキの 結束バンド/結束工具/固定具
カメダデンキの ケーブルタイ/結束バンド
カメダデンキの 耐候タイプ
ビニバーリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
89855702
品番
VR-C
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ビニバー専用の留リングです。
材質
硬質塩化ビニール、グレー
寸法L(mm)
27
寸法t(mm)
1.5
寸法l(mm)
16.5
寸法W(mm)
14
寸法w(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応