カメダデンキ
カメダデンキの 結束バンド/結束工具/固定具
カメダデンキの ケーブルタイ/結束バンド
カメダデンキの 耐候タイプ
ビニバーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
寸法L(mm)
36
注文コード
89855718
品番
VR-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ビニバー専用の留リングです。
材質
硬質塩化ビニール、グレー
寸法L(mm)
36
寸法t(mm)
2
寸法l(mm)
21.5
寸法W(mm)
19
寸法w(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応