カメダデンキ
カメダデンキの ケーブル収納・配線
カメダデンキの 電線保護
カメダデンキの スパイラル・コイル/チューブ
ナイロンスパイラル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89855885
品番
KSN-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ポリエチレンに比べ耐熱性、難燃性にすぐれたらナイロン製スパイラルです。
色
ナチュラル
材質
6ナイロン
厚さ(mm)
0.4〜0.6
ピッチ(mm)
6
内径×外径(Φmm)
2.6×3.6
結束範囲(Φmm)
3〜7
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.08MB)