カメダデンキ
カメダデンキの ケーブル収納・配線
カメダデンキの 電線保護
カメダデンキの スパイラル・コイル/チューブ
ナイロンスパイラル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89855928
品番
KSN-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ポリエチレンに比べ耐熱性、難燃性にすぐれたらナイロン製スパイラルです。
色
ナチュラル
材質
6ナイロン
厚さ(mm)
0.7〜0.9
ピッチ(mm)
20
内径×外径(Φmm)
20×21.6
結束範囲(Φmm)
20〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.08MB)