正面

- ファミリー手肌ケア手袋 Fホワイト エステー 89856137 - ファミリー手肌ケア手袋 Fホワイト エステー 89856137

ファミリー手肌ケア手袋 Fホワイト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89856137 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

天然由来成分「キチン・キトサン」を含むクラビオン(レーヨン)は、刺激が少なく、手肌にやさしい繊維です。
キチン・キトサンの優れた抗菌防臭効果で、繊維上の細菌の繁殖を抑制。いつも清潔、イヤなニオイの発生を防ぎます。
抗菌防臭効果は洗濯してもほとんど変わりません。
ハンドクリームなどを使用した際のベタつきを防ぎます。

機能抗菌防臭 材質綿・レーヨン ホワイト サイズフリー 入数(双)1 全長(cm)29 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)17 手の平幅(cm)8.5 アズワン品番64-1233-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89856137
2019-12-18
用途:
通常使用
その他業種

通常使用目的での購入でしたのでインナー目的の薄さが逆効果でしたが、商品自体の抗菌性には満足しております。 通常使用目的の厚手でカラーバリエーションの品種があれば、外出時使用時の抗菌手袋として人気が出る様な気がします。

対象商品:
89856137
2017-12-21
用途:
家事
農・林・水産業

水仕事のゴム手袋下履きに良いです。理由は手首部分の長さがあり全体をカバーしてくれるから。薄さもちょうどいいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする