カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
自在ブッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
89856217
品番
KG-082
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。
大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。
電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
材質
ナイロン6
寸法L(mm)
324
寸法A(mm)
11.4
寸法B(mm)
6.6
寸法C(mm)
8.2
寸法T(mm)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.09MB)