ブラックキャップ 屋外用

(6件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8個) 注文コード 89856776 品番 4901080207913
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

●屋外用の「ブラックキャップ」
●ゴキブリを駆除して家に侵入させない
●たくさん置いてしっかりガード!大容量16個入
●1年間効く!(直接雨がかからない場所で使用した場合。使用環境により異なります。)
【屋外で効く12の効果!】
(1)お外で駆除して、侵入を防ぐ!
・侵入経路に設置することで、エサを食べたゴキブリを駆除し、侵入を防ぐ。
・遠くのゴキブリは呼び込まない。
(2)その日から効く!
・置いたその日から効果が現れる速効成分フィプロニルを配合。
(3)薬剤抵抗性ゴキブリに効く!
・薬剤に対し抵抗力を持ったしぶといゴキブリにもしっかり効く。
(4)巣に潜むゴキブリに効く!
・エサを食べたゴキブリが巣に戻り、そのゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリも駆除。ゴキブリの侵入を元から防ぐ。
(5)メスの持つ卵にも効く!
・エサを食べたチャバネゴキブリが持つ卵にも効く。※抱卵初期のメスに対しての効果
(6)大型ゴキブリに効く!
(7)5つの成分で誘引!
(8)半生エサでよく食べる!
(9)たくさん置ける!
●屋外で優れた効きめを発揮する容器構造
(10)排水・防水機能付き容器。
(11)水に溶けにくい耐水処方で雨に強い。
(12)飛ばされにくい固定テープ付きで風に強い。
【ゴキブリは外からやってくる!】「ゴキブリを駆除して侵入させない」メカニズム
(1)ゴキブリの侵入経路に設置(マンション等の集合住宅では、隣家から移ってくるリスクも!)
(2)家の外でゴキブリにエサを食べさせる
(3)エサを食べたゴキブリは外で駆除!
(4)エサを食べたゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリも駆除し、ゴキブリを発生させない!
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)

用途ゴキブリの駆除 成分液糖、濃グリセリン、水飴、安息香酸デナトニウム、香料、黄色4号、その他8成分 トラスコ品番818-5018 種別置き型 区分防除用医薬部外品 シリーズブラックキャップ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×214×26 使用の目安5m2あたりに1〜3個 有効成分フィプロニル0.05%(w/w) 適合害虫ゴキブリ 有効期間1年 使用場所ベランダ、玄関口付近、勝手口付近、窓ぎわ、室外機、プランター アズワン品番64-1139-36 利用場所屋外 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名アースゴキブリダンゴFC-9
注意
【してはいけないこと】
※本品は容器に収容されていますので、容器から内容物を取り出さず、そのまま使用してください。
【相談すること】
※万一誤って食べた場合はすぐ吐き出させ、直ちに成分名を医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※定められた用法及び用量を厳守してください。
※皮膚、飲食物、子供のおもちゃ、飼料等に触れないようにしてください。
※万一、薬剤が手に触れた場合は石けんと水でよく洗ってください。
※長時間水が溜まるような場所を避けて設置してください。
※使用中や保管の際は飲食物、食器、飼料等と区別し、誤って食べないよう十分注意してください。
※使用時は、子供やペット等がもて遊ばない場所に置いてください。
※使用済みの本品は、子供等が触れないようにするとともに、他に転用しないでプラスチックごみとして各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
注意-人体に使用しないこと
【保管及び取扱い上の注意】
※直射日光を避け、子供の手の届かない場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
作業場の屋外
株式会社YRworks 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

設置するまでは一日一匹必ず見ていたのですが、設置してから約一週間経ちましたがまったく姿を見せなくなりました。買って正解です。

対象商品:
89856776
2023-10-25
用途:
整備工場

近くに飲食店があるからかわかりませんが 夏場はデカい成虫Gが出ます。同じような殺虫剤を置いているので ほぼ死骸か死にかけを見ます。あると安心感が出ます。

対象商品:
89856776
2023-05-28
用途:
家屋外のゴキブリ一掃
製造業

昨年も使用して効果てきめんだったことで、ちょうど一年経過したため交換しました。

対象商品:
89856776
2022-08-24
用途:
自宅ベランダ

同じような商品を他にも使ったが、これが一番効く気がする。
屋外専用なので雨や水対策がしっかりしている。

1人が参考にしています
対象商品:
89856776
2019-11-24
用途:
屋外でのゴキブリ駆除
サービス業

5年程前から使用していましたが設置後は室内で遭遇することはほぼなくなり効果は期待通りです。最近は有効期間が6か月から1年に伸びたようですが、屋外設置の場合、ほこりやゴミなどが入り込み効果が発揮できない場合があるので1年を過信しないほうがよいと感じました。改善ポイントを挙げるとすると密着性の良い面でははがした時に粘着剤が残ってしまうことです。

1人が参考にしています
2019-12-05
用途:
害虫駆除
製造業

ゴキブリが一気に居なくなって、長期間の効き目がありました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする