正面

- フルーツ酸配合フレッシュ ロケット石鹸 89857126 - フルーツ酸配合フレッシュ ロケット石鹸 89857126

フルーツ酸配合フレッシュ

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード89857126 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

酵素、フルーツ酸配合の食器用洗剤です。グリーンアップルの香り。ごはんや卵のこびりつきにも強い。

商品タイプ詰替 香りグリーンアップル 成分界面活性剤(14%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、安定化剤、酵素 タイプ液体 シリーズフレッシュ 液性中性 使用場所キッチン アズワン品番65-0344-11 着香料香りあり 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-01
用途:
食器洗いや車のホイール洗浄に
サービス業

香りがよく食器の油も簡単に落ちます
またクルマのブレーキダストもきれいになります
車体には使用してませんが・・・
ホイール洗浄は本来の使用方法ではないですけど
重宝してます

対象商品:
38289964
2024-09-08
用途:
ひどい油汚れ時の手洗い時に

ひどい油汚れ時の手洗い時に、なるべく手肌を強く擦る事無く綺麗になる様にと、ピンク石鹸に添加して使用。香りも良いです。

対象商品:
38289964
2023-05-03
用途:
器具の洗浄
有限会社H・I・P 様 (農・林・水産業)

殆どの汚れが落ちます。濯ぎも早いので、これからも使いたいです。

対象商品:
38289964
2023-01-05
用途:
ステンレス製品等、洗浄時
有限会社ニノミヤ金属 様

社員が、ステンレス製品等を洗浄する時に、中性洗剤でないと汚れ落ちが悪いと言うので、中性のこちらをいつも購入しています。

2人が参考にしています
対象商品:
38289964
2023-09-03
用途:
作業時

消耗品なので安価に購入できて大変助かります。。。。

対象商品:
38289964
2022-06-03
用途:
食器の洗浄

5年ほど前からこのタイプの洗剤に戻ってきました。結局最近のものより(JOYとか)使いやすく安心感がありますね。

対象商品:
38289964
2021-12-27
用途:
機械の洗浄
製造業

機械の洗浄で結構な量を使うので安価でとても助かっています。
以前はもう少し高いものをしようしていましたが、差を感じないのでとても良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89857126
2022-02-08
用途:
洗浄・清掃

いつもこの商品を使用しています。
汚れ落ちも十分だし、香りも良いのでとても良いです。
詰め替えが業務用などもっと容量が多いのが出たらもっと良いのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする