正面

- ブルーレット つり下げ トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬 89857162 - ブルーレット つり下げ トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬 89857162

ブルーレット つり下げ トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(30g) 注文コード 89857162 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

酵素と3つの洗浄成分がしつこい汚れを分解・洗浄します
コート剤配合で汚れが便器に付着するのを防ぎます
4人家族で約1ヶ月間(約500回)使用できます(水温などにより使用期間は変動します)

商品タイプ置き型 タイプ本体 液性中性 成分香料、非イオン系界面活性剤、色素 シリーズブルーレット 使用場所トイレ アズワン品番64-1135-56

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
トイレのタンクに
合同会社三友電気保安サービス 様 (サービス業)

汚れが付着しにくくなるので付けました。効果は強くはないけど認められます。節水タンクで取付けスペースがあまりないけど、なんとか付けることができました。

2024-09-18
用途:
節水型タンクに
太陽工業株式会社 様

漂白タイプを是非作ってください。ドボンの漂白がとても効果が有るのに、タンクの仕様が違うと使えないのが残念です。よろしくお願いいたします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
89857153
2022-12-14
用途:
トイレ洗浄
建設業・工事業

投げ込むタイプだとタンク内部の部品にひっかかり、水が止まらなくなることがあったので
こちらはそういった心配がなく、いいと思います。
ただ、水が青くなくなってきたのに、替えようと思うとまだ少し残っている場合もあり
微妙な調整は必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
89857153
2023-02-26
用途:
トイレ
飲食業

店舗のトイレ用に購入。
タンク上に設置するタイプを使用していたが、以前、酔客がトイレに流してしまった事があり、
業者を読んんで大変な思いをしたので、
吊り下げタイプを選んだ。
投げ込むタイプは、色が安定しないことがあるが、この製品は、発色が安定している。

対象商品:
89857153
2022-04-07
用途:
トイレのタンクに設置

置くだけタイプが主流になってきているがタンクにドボンタイプかこちらのつり下げタイプしか使用できない構造のため常時使用しています。
いつもはホームセンターで購入していますが取り扱いしているお店が近くに無くなりモノタロウさんで見つけ購入しました。
まとめ買いをするため今後も購入したいと思います。

対象商品:
89857153
2024-05-08
用途:
トイレの洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

トイレのドボンだと水の出口に詰まってしまい良くない為つり下げにしたけど、付け替えようがスーパーで販売しなくなって、困ってました

対象商品:
89857153
2021-11-16
用途:
一定の適量が溶けるので便利
不動産業

今まで水洗タンクに入れてしまうタイプを使っていました。しかし、洗浄剤の溶け具合が最初と最後では全く違います。この吊り下げ用なら一定量が溶けるので濃さも均一です。便器洗浄力も良いと思います。

対象商品:
89857153
2021-12-05
用途:
トイレ用
有限会社カラーフィールド 様 (その他業種)

トイレにドボンより長持ちして経済的です。最近の店舗ではあまり見かけないのでこちらで購入できて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする