- ブルーレットおくだけ 小林製薬 89857187

ブルーレットおくだけ

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(25g) 注文コード89857187 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥260
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

イオンパワーで汚れを浮かして洗い流し、便器を防汚コート。フレッシュな香りでいやなニオイを消臭。タンク内器具をいためず、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアや防露タンクにも影響を与えません。標準的な使用で約1ヶ月間(3〜5週間)使用できます。

ライトブルーの水 液性中性 香りブルージャスミン 成分[外層]香料、界面活性剤(陰イオン、非イオン)、色素、[内層]界面活性剤(陰イオン、非イオン)色素、キレート剤 タイプ詰替 シリーズブルーレット 使用場所トイレ アズワン品番64-1134-09 商品タイプ置き型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89857187 - 41639808 - ブルーレット おくだけ つめ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬 ブルーレット おくだけ つめ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬 1個(25mL) 279 税込307 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:274
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89857187
2023-04-14
用途:
社内トイレで使用
株式会社テラダ 様 (製造業)

使用感は良好です。一度使うとずっと使い続けないといけなくなります。リピートします。

対象商品:
07098594
2021-04-29
用途:
お客様用、従業用トイレに
有限会社光福紙工 様 (製造業)

本体がシンプルなので華やかなデザインもあればいいかな
と思いました

対象商品:
89857171
2021-01-19
用途:
トイレの芳香

香りがよく透明な水なので気もちが良く、ふたを開けて本体に入れられるので詰め替えやすいです。

対象商品:
07098585
2020-07-04
用途:
場内のトイレに設置
鉱業

水が青くなるので清潔感が出ていいです。無くなったら詰め替え用を買って補充してます。

対象商品:
89857214
2020-02-05
用途:
トイレ
新三田運送株式会社 様 (運輸・通信業)

流す度に気持ち良く使って居ります。強いて言えばもう少し長持ちしてくれたら嬉しいですねー

対象商品:
89857196
2019-09-25
用途:
トイレのメンテナンス用

定番です。香りもさほどきつくないので使っています。

対象商品:
07098594
2018-11-12
用途:
トイレの芳香、洗浄

詰め替え簡単で小さくても洗浄力があります。
香りや色も豊富で飽きも来ないです。

対象商品:
89857275
2018-11-11
用途:
トイレ用便器洗浄のため
株式会社ファースト・ファシリティーズ 様 (サービス業)

いろんな洗浄材がありますが当方はこれがいちばんつかいやすいと
考えております。
今後も愛用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする